用于不锈钢板和管道的三星不锈钢线锯锯条
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 特别适用于对薄材料进行直线切割。
- 适用于采用 T 型柄架的线锯。
产品须知
- 更多技术信息,请参见产品包装。
- 使用不锈钢线锯锯条时:要对锯条进行冷却,减少锯切行程次数且不要抖动。
- 冷却可延长线锯锯条的使用寿命。
说明
颜色编码系统
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于建筑/通用应用
- 绿色:适合不锈钢
- 橙色:适用于塑料
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。
冷却剂
钻削和切削油、松节油、石油或松节油和石油的混合液、水(小心:避免任何冷却剂接触电气部件)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!