浏览器不支持,请手动加入收藏夹
塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒
塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒 - 1
塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒

混合比为 1:1、4:1 和 10:1

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 手柄形状符合人体工学,可牢固贴合地握在手中,并可轻松按压出粘合剂

  • 剂量准确且一致

  • 具有集成减压装置

  • 采用耐冲击塑料制成

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。