带外加螺钉的负载块
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
各个负载方向的安全系数为 4
负载方向 90°,符合最小空间要求
可旋转 360°
外加螺钉
通过 GEOMET 321 提供持久的腐蚀防护
质量级为 QC 10
标称直径为 M36 或更大的连接吊环螺钉,也可使用通用六角扳手拧入
经过 100% 裂纹检测
性能证明
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
连接点不适合在承载时转动
根据要求
- 带可更换螺钉
- 专用螺纹
- 多种不同的轴长度
| ##类型## | 最大承载能力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 根链条 | 2 根链条 | 1 根链条 | 2 根链条 | 2 根链条 | 3/4 根链条 | |||||
| 5162 114 8 | 0.5 吨 | 0.3 t | 0.6 t | 0.3 t | 0.6 t | 0.42 t | 0.3 t | 0.3 t | 0.63 t | 0.45 t | 0.3 t |
| 5162 114 10 | 0.63 吨 | 0.63 t | 1.26 t | 0.63 t | 1.26 t | 0.88 t | 0.63 t | 0.63 t | 1.32 t | 0.95 t | 0.63 t |
| 5162 114 12 | 1 吨 | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1.4 t | 1 t | 1 t | 2.1 t | 1.5 t | 1 t |
| 5162 114 16 | 1.5 吨 | 1.5 t | 3 t | 1.5 t | 3 t | 2.1 t | 1.5 t | 1.5 t | 3.15 t | 2.25 t | 1.5 t |
| 5162 114 20 | 3.5 吨 | 2.5 t | 5 t | 2.5 t | 5 t | 3.5 t | 2.5 t | 2.5 t | 5.25 t | 3.75 t | 2.5 t |
| 5162 114 27 | 4 吨 | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5.6 t | 4 t | 4 t | 8.4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 114 24 | 4.5 吨 | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5.6 t | 4 t | 4 t | 8.4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 114 30 | 6.7 吨 | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10.5 t | 7.5 t | 5 t |
| 5162 114 36 | 7 吨 | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9.8 t | 7 t | 7 t | 14.7 t | 10.4 t | 7 t |
| 5162 114 361 | 8 吨 | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11.2 t | 8 t | 8 t | 16.8 t | 12 t | 8 t |
| 5162 114 42 | 10 吨 | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 114 421 | 15 吨 | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31.5 t | 22.5 t | 15 t |
| 5162 114 48 | 20 吨 | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!