浏览器不支持,请手动加入收藏夹
优质带环螺栓
优质带环螺栓 - 1
优质带环螺栓 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

优质带环螺栓

提升载荷的连接点

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 各个负载方向的安全系数为 4

  • 特别适合用作 90° 连接点

  • 可旋转 360°

  • 外加螺钉

  • 质量级为 QC 10

  • 经过 100% 裂纹检测

  • RAL 3022 漆面
性能证明
  • 适用于符合机械指南 2006/42/EC 的安全提升载荷

  • 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
  • 在轴向张力下,允许偏离 +/- 5°,承载能力降低 10%

  • 连接点不适用于载重时转动

  • 提供带或不带钥匙的产品
最大承载能力
5162 112 80.3 吨
5162 112 100.4 吨
5162 112 120.75 吨
5162 112 161.5 吨
5162 112 202.5 吨
5162 112 243.2 吨
5162 112 304.5 吨
5162 112 367 吨
5162 112 429 吨
5162 112 4812 吨
  • 适用于符合机械指南 2006/42/EC 的安全提升载荷

  • 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次