- 各个负载方向的安全系数为 4
- 特别适合用作 90° 连接点
- 可旋转 360°
- 外加螺钉
- 质量级为 QC 10
- 经过 100% 裂纹检测
- RAL 3022 漆面
性能证明
- 适用于符合机械指南 2006/42/EC 的安全提升载荷
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
- 在轴向张力下,允许偏离 +/- 5°,承载能力降低 10%
- 连接点不适用于载重时转动
- 提供带或不带钥匙的产品
| 最大承载能力 | |
| 5162 112 8 | 0.3 吨 |
| 5162 112 10 | 0.4 吨 |
| 5162 112 12 | 0.75 吨 |
| 5162 112 16 | 1.5 吨 |
| 5162 112 20 | 2.5 吨 |
| 5162 112 24 | 3.2 吨 |
| 5162 112 30 | 4.5 吨 |
| 5162 112 36 | 7 吨 |
| 5162 112 42 | 9 吨 |
| 5162 112 48 | 12 吨 |
- 适用于符合机械指南 2006/42/EC 的安全提升载荷
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!