防护蜡
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
亦可用于高处
360° 阀
耐热
最高可耐受 +160°C 高温
可靠
- 具有自修复特性
- 粘性
- 防水
透明
保护区域保持可见
保护膜具有自修复特性
无味
产品须知
不适合用于可见漆面
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合不同导致存储和处理条件各有不同,因此我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 用于保护内部组件。尤其是发动机舱、行李舱、车门、门槛板装饰、制动管路等部件内的缝隙、接缝和表面
- 也可以用作防锈剂,用于室外存放的机器、机器部件和设备
说明
使用前请摇匀。表面必须干燥、无锈、无污物和油脂。最佳的喷雾距离是 30 厘米。在温度范围 +15° - 25°C 时使用可获得最佳喷涂效果。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!