- 具有优异的弹性及位移变形能力
- 对各种建筑材料和建筑构件具有出色的无底漆附着力
- 对大多数基材表面具有良好的粘接性和相容性,特别适用于镀膜玻璃、镀锌钢、砖石和其他多孔和无孔基材
- 能够承受连结处及其周围的移动
- 可应用于垂直连结或吊顶处的粘接
- 优异的耐候性,几乎不受阳光、雨、雪、臭氧的影响
- 抗振动,抗潮湿,以及极端温度,空气污染物,甚至清洁剂和许多其他溶剂
- 符合GB 18583对挥发性有机物含量的要求
产品须知施工和固化过程中应尽量保持良好的通风。不适用于铜和PC聚碳酸酯材料。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
符合GB 30982和GB 18583对挥发性有机物含量的要求
应用各种门窗的安装密封;玻璃与型材的连接处密封;阳光房玻璃的连接处密封;幕墙的耐候性密封应用;建筑和家装等橱柜、架子等需要高质量密封胶的场合。
说明1. 施工表面须清洁,无污垢;
2. 在施工两侧贴上遮蔽胶带,缝隙内使用合适的衬垫材料;
3. 按实际需求切开胶尖嘴,施胶量应满足与接缝两侧充分接触;
4. 施工后尽快修整,并去除保护胶带。
如有必要,可在施胶前使用底涂对多孔基材进行预处理。
2. 在施工两侧贴上遮蔽胶带,缝隙内使用合适的衬垫材料;
3. 按实际需求切开胶尖嘴,施胶量应满足与接缝两侧充分接触;
4. 施工后尽快修整,并去除保护胶带。
如有必要,可在施胶前使用底涂对多孔基材进行预处理。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!