浏览器不支持,请手动加入收藏夹
硅酮耐候密封胶 35HM级

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

硅酮耐候密封胶 35HM级

中性,单组份,常温水汽固化的硅酮密封胶。无刺激性气味、无毒害、无腐蚀,安全环保。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 具有优异的弹性及位移变形能力

  • 对各种建筑材料和建筑构件具有出色的无底漆附着力

  • 对大多数基材表面具有良好的粘接性和相容性,特别适用于镀膜玻璃、镀锌钢、砖石和其他多孔和无孔基材

  • 能够承受连结处及其周围的移动

  • 可应用于垂直连结或吊顶处的粘接

  • 优异的耐候性,几乎不受阳光、雨、雪、臭氧的影响

  • 抗振动,抗潮湿,以及极端温度,空气污染物,甚至清洁剂和许多其他溶剂

  • 符合GB 18583对挥发性有机物含量的要求
产品须知施工和固化过程中应尽量保持良好的通风。不适用于铜和PC聚碳酸酯材料。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
符合GB 30982和GB 18583对挥发性有机物含量的要求