浏览器不支持,请手动加入收藏夹
防水油布修复系统,贴片套件 32 件
防水油布修复系统,贴片套件 32 件 - 1
防水油布修复系统,贴片套件 32 件 - 2
防水油布修复系统,贴片套件 32 件 - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

防水油布修复系统,贴片套件 32 件

自粘式修复系统,用于修复有缺陷的卡车防水油布、帐篷、罩盖等

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

维修简单而专业


  • 具有高粘合强度的即用型贴片

  • 可快速使用

  • 多种颜色可选


移动应用


可随时快速、可靠地修复受损区域



成本得到优化


  • 无需到访车间

  • 维修时间显著缩短

  • 减少了不必要的停机时间

  • 消除因货运损坏而导致的损坏索赔


耐紫外线



耐洗刷



运送范围


  • 3 张 300 x 200 毫米的贴片

  • 3 张 200 x 200 毫米的贴片

  • 4 张 300 x 100 毫米的贴片

  • 4 张 200 x 100 毫米的贴片

  • 6 张 100 x 100 毫米的贴片

  • 6 张 200 x 50 毫米的贴片

  • 6 张 100 x 50 毫米的贴片
产品须知

贴片贴上后不能撕下和纠正位置!所有颜色与 RAL 相似,161 和 290 为制造商规格。

这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!使用本产品时,必须同时遵守技术数据表和适用法规的规范。