Zinc 300 防腐蚀涂层
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 出色的耐腐蚀性
- 快干型
- 外观:热浸镀锌
可以重叠喷涂
- 适合基于 PVC 的油漆、丙烯酸(基于溶剂或水性)。
- 切勿在热浸镀锌表面喷涂醇酸树脂(合成树脂油漆)!
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于钢制品加工、造船、锻造、装配工车间和汽车制造。
Zinc 300 适用于修补镀锌表面和焊缝上的受损点。
不适合用作重型防腐蚀保护的锌粉底漆。
说明
表面必须清洁、干燥且无灰尘和油脂。补漆膜的层厚应是热浸镀锌层厚的 1.5 倍。此外,补漆涂层与热浸镀锌层至少应重叠 1 厘米。用量:每层约 250-350 克/米。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!