战刀形电动手锯锯条,木材用,两星 适用于新伐木材
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 锯齿经过锐化处理,确保干净、快速和精确的切割性能,并防止损坏植被。
- 由于粗齿间距为 5 毫米,切割过程中可以快速高效地清除切屑。
产品须知
更多技术信息,请参见产品包装。
说明
颜色编码系统
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于施工/通用应用
- 绿色:适合不锈钢
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的优质标准锯条。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!