- 坚固紧凑,专为最严苛的工作条件而设计
- 提供最大的安全性和可靠性
- 适合 ATEX 2 类防爆分区/CENELEC 1、2、21、22 类防爆分区使用
经常存在易爆性气体的环境(10-1,000 小时/年)
- 带口袋夹
- 后开关
产品须知
在危险区域(1 类、2 类、21 类和 22 类防爆分区)内使用时,务必使用货号为 0827 870 315 的电池!
电池不在交货范围内。
II 2G Ex ib IIB T4 Gb、II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!