- 特别适用于电子和精密工程
- 精密工程螺丝刀,带旋转自定心盖,可实现最佳工作用途。
- 单组份塑料手柄和刷镀铬圆形刀杆,带 DIN 3126-D4 安装和夹紧环
- 铰链式滑动片盒,便于在工作台上使用
交货范围
- 1 把精密工程螺丝刀,用于 4 毫米批头
- 4 毫米 TX4、5、6、7、8、9、10、15 批头各 1 个
- 4 毫米一字 1.5 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米批头各 1 个
- 4 毫米槽头 PH00、0、1、2、PZ0、PZ1 批头各 1 个
- 4 毫米六角套筒 0.9 毫米、1.3 毫米、1.5 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米批头各 1 个
- 4 毫米人字形 TW1.5、TW2 批头各 1 个
- 4 毫米 5 角 1、5 批头各 1 个
应用包括电工、模型工和硬件技工
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!