特别设计用于永久锁定和密封螺纹紧固件
- 高强度
- 外观:红色液体
防止冲击和振动导致的松动和泄漏
在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化
适用于不锈钢和电镀表面
适用于大多数金属,包括活性金属(例如黄铜、铜),但也适用于惰性基材
适用于需要高强度的重型应用
将螺柱拧入电机壳体,螺母拧到泵壳体的螺柱及其它紧固件上
对油和其他污染物具有耐受性
应用
可用于重载应用。螺纹紧固件的锁定和密封
说明
- 适用温度:+5°C 至 +45°C
- 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等
- 对于通孔,在螺母啮合区域的螺栓上滴几滴本产品。根据需要组装和拧紧
- 对于盲孔,在盲孔内的下三分之一螺纹处或盲孔底部滴几滴产品
- 对于密封应用,在外螺纹配件的导向螺纹上 360° 地涂抹一层本产品,但不要在第一个螺纹上涂抹。对于较大的螺纹和孔隙,相应调整产品用量,然后也在内螺纹上 360° 地涂抹一层产品
- 根据需要组装和拧紧
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!