浏览器不支持,请手动加入收藏夹
用于 225/250 毫升料筒的双料筒胶枪

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

用于 225/250 毫升料筒的双料筒胶枪

用于双组份粘合剂的胶枪,带有速换塑料压板,便于实现混合比 1:1、2:1、4:1 和 10:1

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 采用新的旋转系统,无需工具即可更换压板 - 可快速切换至不同的混合比

  • 交付范围包括所有尺寸为 1:1、2:1、4:1 和 10:1 的速换压型器

  • 环氧涂层铝质手柄,采用人体工程学设计,可以极小的触发舒适地工作

  • 重量更轻,操作更轻松

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。