- 采用新的旋转系统,无需工具即可更换压板 - 可快速切换至不同的混合比
- 交付范围包括所有尺寸为 1:1、2:1、4:1 和 10:1 的速换压型器
- 环氧涂层铝质手柄,采用人体工程学设计,可以极小的触发舒适地工作
- 重量更轻,操作更轻松
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于喷涂 Powerbond 车身粘合剂(货号 0893450100)和 MAK 38 甲基丙烯酸甲酯粘合剂(货号 0893 580 250),适用于中低粘度的粘合剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!