- 在许多材料上通用
- 玻璃般的透明度
- 灵活
- 处理和凝固时间短
- 气味排放少
- 使用的原材料符合关于食品外包装的 FDA 指令 175.105
产品须知
- 必须避免存放期间发生的热量(例如,由于太阳辐射),因为这可能导致热熔胶的外形发生改变。
- 由于生产原因,杆长和/或厚度会发生波动。因此,我们只以克为单位指定内容。例如,500 克香肠包中可能有 25 或 26 根。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
通用热熔胶,用于工业和手工业领域以及家用和业余爱好应用中的组装和永久粘接。非常适合家具、纺织品和泡沫行业,以及花卉、室内配件、展销会施工等
说明
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。以点、薄膜或珠的形式涂抹热熔胶,然后立即将各部件按在一起。短暂施加压力可增加强度。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!