套管 2000 系列
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
流速高达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴
可提供最佳的压缩空气供应,确保用气设备达到最佳的压缩空气利用率。可提高生产率并降低能源成本。
气密接头
能耗低,效率高
经淬火处理的钢质管接头
拥有最大承压能力,使用寿命长。
外露表面镀铬、镀镍或镀锌
耐腐蚀性佳,即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用。
材质:钢
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!