快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。
提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。
形状符合人体工学设计的锁紧套
这可确保可靠夹持,防止组件滑脱。
连接头插拔省力,可单手操作。
极其省力,可轻松、快速、安全地连接和拔开连接头。
气密接头
低能耗,高效率
经淬火处理的钢管接头和锁紧套
拥有极高承载能力,使用寿命长。
外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。
耐腐蚀性佳 - 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用
材质:钢
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!