浏览器不支持,请手动加入收藏夹
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套 - 1
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套 - 2
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套 - 3
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套

8 件。内含手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,带 LED 灯和 7 个批头。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高性能棘轮螺丝刀


  • 3 位调节滚轮:工作时易于改变方向,可单手调节

  • 45 齿,最大扭矩为 40 牛米


双组份握把可实现符合人体工学的最佳操作


  • 手柄可调节,拉直时可以用作标准螺丝刀,而在 60° 位置可用作手枪式握把。


LED 技术


  • 保证工作区域照明充足,直接照亮螺钉


灯:2 个明亮的 LED 灯,电池 LR41 4.5 伏



刀杆:短批套螺丝刀杆,带磁性,刷镀铬



输出:DIN 3126-D 6.3



内含:8 件


  • 1 把手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,带 LED 灯(不带批头)

  • AW 10、AW 20、PZ 1、PZ 2、TX 10、TX 20、一字 0.8 x 5.5 毫米批头各 1 件