棘轮扳手套装 19 件套 RW特别 版 19 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 配备便携的金属盒,可轻松放入裤袋携带
- 工具采用铬钒钢材质,表面黑化高品质处理
- 工具盒和棘轮扳手均带有莱茵霍尔德·伍尔特教授签名
- 碳纤维质感泡沫内衬,稳定且易清洁
- 适合车间与移动使用的实用基础工具套装
交付范围
- 1 x精密齿棘轮扳手,可快速单手切换顺逆时针方向
- 1/4 英寸六角套筒各一件(尺寸: 5、6、7、8、10、11、13 毫米)
- 1/4 英寸批头各一件( PH1、PH2 )
- 1 x一字批头( 5.5毫米)
- 六角套筒各一件(尺寸: 3、4、5毫米)
- 梅花批头各一件(TX10、TX15、TX20、TX25、TX30)
应用
棘轮扳手套装 19 件套(RW 特别版)使用短批头与套筒,专为狭窄空间设计,
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!