推杆专业套件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不锈钢连接元件
无相邻边线或螺纹交叉线
19 件套,装在实用储物袋中
- 2 个黄色推杆 ∅ 4.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 3 个黑色推杆 ∅ 5.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 5 个红色推杆 ∅ 7.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 1 个滑钩,带尖端功能,M6
- 1 个 LED 灯 M6(1 个 Micro / AAA / LR03 – 不在交货范围内)
- 1 个 Powerglider M6
- 1 个磁铁 M6
- 1 根 0.5 米珠链 M6
- 1 个带环孔眼 M6
- 1 个锁扣钩 M6
- 1 个连接螺纹 M6
- 1 个收纳袋
应用
用于吊顶、地板下安装、干砌墙、电缆管道以及没有电缆导向装置或者对于市场上提供的标准电缆穿线系统而言过于灵活的电缆轴。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!