款型:公制,短款
驱动:环侧双六角
采用相对手柄最理想的位置,可实现最小的旋转角度
材质:铬钒钢
- 优异的热处理性能,可获得最佳的硬度
- 更高的耐磨性
表面:哑光镀铬,开口端抛光
- 手部有油污时不打滑
- 易于识别
几何形状:环侧向下倾斜 15º,开口位置 15º
- 环侧十二角和 15° 开口端位置是相对手柄最理想的位置,可实现最小的旋转角度
- 环形扳手的 15º 倾角可实现更大的手指操作空间,可更好地避开障碍物
易于搬运和存储
先装在袋子中,然后装在彩色箱中
内含:
17 件:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 毫米
标准:DIN 3113 / DIN 475-2
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!