空气工具管接头 1500 系列
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
空气流速高达 1,950 升/分钟(69 立方英尺/分钟),最大工作压力为 16 巴(232 磅/平方英寸)。
可提供最佳的压缩空气供应,确保用气设备达到最佳的压缩空气利用率。这将提高生产率并降低能源成本。
符合人体工学设计的锁紧套。
这可确保牢固夹持,防止部件滑脱。
连接头插拔省力,可单手操作。
极其省力,可轻松、快速、安全地连接和拔开连接头。
气密接头。
能耗低,效率高。
经淬火处理的钢制接头和锁紧套。
拥有最大承载能力,使用寿命长。
外露表面镀铬、镀镍或镀锌。
耐腐蚀性佳,即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
产品须知
- 1500 系列管接头符合亚洲标准,公称通径为 7.5 毫米。
- 欧式外形设计与 2000 系列相容
应用
专门用于机械和轮胎车间、车身维修车间、金属加工和木工应用中的压缩空气系统
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!