浏览器不支持,请手动加入收藏夹
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah - 1
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah - 2
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah

多功能装置,用于为蓄电池和车辆电气系统提供电压支持,以及在不断开车辆电气系统电压的情况下为起动机电池充电和再充电。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

适用于配有 12 V 蓄电池的车辆


适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械



坚固紧凑的外壳,正面有电缆支架



恢复严重放电的蓄电池


>2 V(自动 SOS 恢复)



执行自动电池平衡



最大限度地延长蓄电池使用寿命并提高其性能


无需监控,提供九段式充电和维护



针对以下情况提供防护:


  • 短路

  • 极性反接

  • 过压

  • 火花(防火花系统)

  • 断开蓄电池连接时自动安全关闭

  • 内部电子装置过热


LCD


简洁直观的用户指南显示,最佳的操作安全性。可以通过显示屏轻松地配置和读取各种功能和充电数据。



非常稳定,可防止漆面损坏


抗冲击、减振橡胶支脚和边缘

产品须知

充电曲线


  • 4 条预编程的充电曲线

  • 可以配置和输入自己/车辆制造商的负载曲线。
应用