款型:公制,深偏位
驱动:双六角
采用相对手柄最理想的位置,可实现最小的旋转角度
材质:铬钒钢
- 优异的热处理性能,可获得最佳的硬度
- 更高的耐磨性
表面:镀铬哑光
手部有油污时不打滑
内含:
12 件:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32 毫米
先装在袋子中,然后装在彩色箱中
易于搬运和存储
DIN 838/ DIN 475-2
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!