浏览器不支持,请手动加入收藏夹
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 1
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 2
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 3
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 4
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 5
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 6
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 7
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 8
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 9
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 10
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah - 11

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah

全自动蓄电池充电器,用于为 12–24 V 铅酸电池和 12.8 V 锂电池充电

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 坚固紧凑的设备,带有防尘、防溅且防紫外线的外壳

  • 底部经过橡胶处理,以防止刮擦车漆和打滑

  • 含维修模式,用于恢复深度放电、硫化或容量降低的蓄电池

  • 提供电源功能,可在不丢失任何重要配置的情况下将蓄电池从车辆上断开

  • 自动蓄电池检测和 9 种充电模式选择

  • 针对越冬、存放、展览等提供维护充电

  • 提供跨接启动功能,用于启动蓄电池已(深度)放电的发动机
产品须知
  • 越冬:专用的 12 和 24 V 充电模式,适用于寒冷的室外温度

  • 存放、展览和车辆交付:当蓄电池充满电时(12 和 24 V),自动切换为使用脉冲维护充电电流进行微电流充电

  • 蓄电池更换:提供电源功能,可在不丢失数据的情况下更换蓄电池