- 坚固紧凑的设备,带有防尘、防溅且防紫外线的外壳
- 底部经过橡胶处理,以防止刮擦车漆和打滑
- 含维修模式,用于恢复深度放电、硫化或容量降低的蓄电池
- 提供电源功能,可在不丢失任何重要配置的情况下将蓄电池从车辆上断开
- 自动蓄电池检测和 9 种充电模式选择
- 针对越冬、存放、展览等提供维护充电
- 提供跨接启动功能,用于启动蓄电池已(深度)放电的发动机
产品须知
- 越冬:专用的 12 和 24 V 充电模式,适用于寒冷的室外温度
- 存放、展览和车辆交付:当蓄电池充满电时(12 和 24 V),自动切换为使用脉冲维护充电电流进行微电流充电
- 蓄电池更换:提供电源功能,可在不丢失数据的情况下更换蓄电池
| 电压 | 模式 | 充电电流 | 充电电压 | 蓄电池容量 |
| 12 V | 正常 | 15 A | 14.5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | 低温/AGM | 15 A | 14.7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | 正常 | 7.5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | 低温/AGM | 7.5 A | 29.4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | 恢复 | 2.6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13.6 V | 电源 | 5 A | 13.6 V | 电源 |
| 12 V | 高级 AGM | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12.8 V | 锂 | 15 A | 14.6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | 跨接启动 | 20 A | - | 50-400 Ah |
应用
应用
- 适用于汽车、卡车、公共汽车、应急车辆、建筑机械、农业机械、船舶、越野车、大篷车、活动房屋、拖拉机、割草机、轮胎泵、换油器等
- 适用于 12 V (15 A) 和 24 V (7.5 A) 蓄电池的日常车间操作和售后服务
说明
- 将红色充电器卡箍(正极)连接至蓄电池的正极 (+) 端子
- 将黑色充电器卡箍(负极)连接到蓄电池的负极 (-) 端子
- 充电器自动检测 12 V 或 24 V 蓄电池
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!