浏览器不支持,请手动加入收藏夹
公制梅开两用扳手组套,加长款
公制梅开两用扳手组套,加长款 - 1
公制梅开两用扳手组套,加长款 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

公制梅开两用扳手组套,加长款

Extra-long ZEBRA® professional-quality tool

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

驱动:环侧 POWERDRIV,十二角



标准:DIN 3113A/ISO 3318/7738



几何形状:环侧倾斜 15º,头部偏置 15°



材质:铬钒钢



表面:镀铬,头部和环部抛光



内含:12 件


梅开扳手加长款各 1 件,尺寸 10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 毫米