浏览器不支持,请手动加入收藏夹
组合扳手组套,英寸 短款设计,12 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合扳手组套,英寸 短款设计,12 件

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

驱动套头:环侧 POWERDRIV,十二角



标准:

DIN 3113A/ISO 3318/778



几何形状:

环侧倾斜 15º,爪部偏置 15°



材质:

铬钒钢



表面:

镀铬,头部和环部抛光



内含:

12 件


组合扳手,尺寸(英寸) 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8、1、1 1/16、1 1/8、1 1/4 各 1 件