浏览器不支持,请手动加入收藏夹
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®,11 件装
公制两用扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP>,11 件装 - 1
公制两用扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP>,11 件装 - 2
公制两用扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP>,11 件装 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

公制两用扳手 配备 POWERDRIV®,11 件装

偏置型,专业品质 ZEBRA® 工具

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

实用套装,含公制偏置两用扳手,11 件装


  • 特别适用于车间基础设备


带梅花端和开口端的坚固耐用扳手


  • 倾斜 15° 的极强开口端甚至能拧松卡住的螺钉

  • 梅花端偏置 10°,可在凹陷位置拧紧最常见的螺钉类型

  • 双六角 POWERDRIV 确保轻柔快速地工作

  • 翻转扳手即可改变旋转方向


设计符合高标准


  • 工具符合 DIN 3113 B/ISO 3318/7738 螺丝刀工具标准


超高品质,使用寿命长


  • 采用经久耐用的铬钒钢材质

  • 表面镀铬,扳手头和梅花端均经过抛光

  • 表面持久防锈,确保使用寿命远远超过平均水平

  • 两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本