实用套装,含公制偏置两用扳手,11 件装
- 特别适用于车间基础设备
带梅花端和开口端的坚固耐用扳手
- 倾斜 15° 的极强开口端甚至能拧松卡住的螺钉
- 梅花端偏置 10°,可在凹陷位置拧紧最常见的螺钉类型
- 双六角 POWERDRIV 确保轻柔快速地工作
- 翻转扳手即可改变旋转方向
设计符合高标准
- 工具符合 DIN 3113 B/ISO 3318/7738 螺丝刀工具标准
超高品质,使用寿命长
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬,扳手头和梅花端均经过抛光
- 表面持久防锈,确保使用寿命远远超过平均水平
- 两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!