- 较短的处理和凝结时间
- 防水、抗紫外线和抗老化
产品须知
必须避免存放期间发生的热量(例如,由于太阳辐射),因为这可能导致热熔胶的外形发生改变。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
非常适合汽车行业通过粘贴拉片高效去除不同材料和表面上的凹痕。
说明
粘合表面必须没有灰尘、污垢、湿气、油脂和脱模剂。塑料和油漆中的软化剂会损害粘合剂的稳定性。以点、薄膜或珠的形式涂抹热熔胶,然后立即将各部件按在一起。短暂施加压力可增加强度。
使用凹痕修复器套件去除凹痕:
- 1.使用合适的清洁剂清洁凹痕
- 2.在合适的适配器中央涂上热熔胶。
- 3.在最深处粘贴适配器,必要时用气动空气冷却。
- 4.将滑动锤或拔销器钩入适配器中,然后重新塑造凹痕。
- 5.去除凹痕后,用塑料楔在某个位置轻轻提起热熔胶。在缝隙中喷洒脱胶剂(货号 0893 141),并等待其发挥效力。
- 粘合剂去除剂会扩散到缝隙中,并使粘合剂残留物从表面上松脱。
- 6.只需几秒,即可将粘合剂残留物从表面上一并清除。
如有必要,使用预处理清洁剂(货号 0893 200 1)去除任何粘合剂残留物。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!