熔炉腻子 1000
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不形成沉积物
这些成分在存储期间不会相互分离
随时可用
无需像罐装产品那样事先搅拌材料
使用打胶枪可轻松地将其压出
防冻
存储温度可能低于 0°C(约 -5°C)
不含硅
产品须知
腻子固化后无弹性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
锅炉腻子 1000 可用于加热设备行业,特别适合用于密封锅炉、烤炉、炊具、烟囱、火炉燃烧室配件、烟气管道以及工作温度高达 1000°C 的各种高温设备和装置。此外,还可在年度检查后和/或进行清洁后,用该产品替代锅炉系统门中的密封绳。
说明
表面必须清洁、干燥,无油脂且未经抛光。有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!