浏览器不支持,请手动加入收藏夹
纹铆螺母
纹铆螺母 - 1
纹铆螺母 - 2
纹铆螺母 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

纹铆螺母

框架螺栓螺母,镀锌镍,透明钝化 (P3E),带密封。自 M12 起,带细牙螺纹。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

自 M12 起,带细牙螺纹(螺距 1.5 mm)



不含六价铬


符合欧盟废弃汽车指令



耐腐蚀性


基底金属耐腐蚀性约为 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准



规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。


锁定挡边的工作原理:


在紧固时,螺母接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。