电气绝缘胶带套件 10 件
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求
- 经过测试的性能确保了安全性
 - 高达 40 千伏的介电强度
 - 阻燃
 
安全且易于使用
- 耐磨且耐老化
 - 非常灵活且粘合强度高
 
即使在温度发生变化的情况下,也能保持持久的材料特性
高度耐受稀酸和碱
产品须知
							
								防止阳光直射胶带。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
				   		用于电缆绝缘和标记以及固定电缆线束等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!