高性能棘轮螺丝刀
- 3 种位置的调节滚轮:工作时易于改变方向,可单手调节
 - 45 齿,最大
 - 扭矩为 40 牛米
 
双组件握把可实现符合人体工学的最佳操作
- 手柄可调节,拉直时可以用作标准螺丝刀,而在 60° 位置可用作手枪式握把。
 
LED 技术
- 保证工作区域照明充足,直接照亮螺钉
 
灯:2 个明亮的 LED 灯,电池 LR41 4.5 伏
螺丝刀杆:短款批套螺丝刀杆,带磁性,刷镀铬
输出:DIN 3126-D 6.3
内含:8 件
- 1 把手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,带 LED 灯(不带批头)
 - PH 1、PH 2、TX 10、TX 20、六角套筒 4 毫米、六角套筒 5 毫米、一字 0.8 x 5.5 毫米批头各 1 件
 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!