剪切稳定性高
具有出色的稳定性,耐老化
节省燃油,可减少污染排放
出色的发动机清洁度
经测试适用于涡轮增压器和催化转化器
API SN
ACEA C5
MB 认证 229.71
ACEA C5
MB 认证 229.71
全合成技术发动机机油
OEM认证:MB-Approval 229.71,适用于2016年以后要求使用0W20奔驰车型
满足良好的低温流动性和燃油经济性的要求
极佳的热稳定性和氧化安定性
抑制积碳和油泥的形成,有效延长换油周期
优异的抗磨损、抗腐蚀和清洁表现
增强对发动机部件的保护
适用于高性能涡轮增压发动机及带有尾气处理系统的车型
提高尾气排放质量,保护环境
优异的清净分散性
有效抑制积碳和油泥的生成,能使发动机内部保持洁净
应用
适用于高性能涡轮增压发动机及带有尾气处理系统的车型,提高尾气排放质量,保护环境
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南
应用专为梅赛德斯-奔驰车辆设计。适用于换油间隔较长和发动机负载较高的情况。只有在未混合使用产品时,才能获得最佳效果。
说明必须遵循车辆和发动机制造商的操作规定。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!