螺纹密封带
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 可以进行简单的对齐和调整操作
- 无需额外的密封胶
性能证明
经 DVGW 认证,符合 NV-5142BP7097 Class ARp 审批要求,适用于燃气管、饮用水管(冷/热)和暖气管
安装说明 | ||
金属螺纹(英寸) | 螺纹圈数* | 最大接头数(160 米) |
½ | 6 - 8 | 400 |
¾ | 7 - 9 | 275 |
1 | 8 - 12 | 192 |
1½ | 10 - 15 | 105 |
2 | 15 - 25 | 57 |
2½ | 20 - 30 | 34 |
3 | 25 - 35 | 23 |
3½ | 30 - 40 | 17 |
4 | 35 - 45 | 12 |
* 这些数字是指示性的。对于未按照 ISO 7/1 标准制造的螺纹,螺纹圈数可能会增加或减少。如果是塑料螺纹(最大 1½ 英寸),则螺纹圈数将加倍。 |
经 DVGW 认证,符合 NV-5142BP7097 Class ARp 审批要求,适用于燃气管、饮用水管(冷/热)和暖气管
应用
非常适用于压缩空气、液压、气动应用以及其他类型的各种应用。
适用于密封接头,用于对螺纹进行密封(金属螺纹最大 4 英寸,塑料螺纹最大 1½ 英寸),适用于:冷热饮用水管、+130°C 热水管、暖气管和燃气管
说明
拧紧螺纹。从螺纹起始处开始,沿螺纹方向横向拉紧缠绕密封带。请勿将密封带直接插入螺纹中。使用切削装置切割密封带,然后按压松动的一端。用管钳拧紧。必要时重新调整。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!