硬质合金切割片
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
省时
可以使用单个设备切割不同的材料。无需再耗时地更换机器和附件。
得益于特殊的切割片设计,
- 可快速、整齐地切割。
- 最小切割片厚度和减振狭缝的存在,有助于实现 80 米/秒的高圆周速度。
使用极为安全
钢制主体与硬质合金颗粒之间的牢固连接可确保切割时的耐用性和安全性(无反冲效应,例如在切割到钉子的情况下)。
使用灵活,易于操作
可以选择任一旋转方向。
应用
用于切削硬木/软木、带钉木材、胶合板、层压板、MDF、石膏板和纤维板、塑料(电缆管道、管道或类似材料)等。适合施工和翻新作业,尤其适合电工、水管工和木工使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!