浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片 - 1
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片 - 2
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片 - 3
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片 - 4
Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Zebra系列用于碳钢的长寿命切割片

使用寿命极长,对于各种实心和成形材料具有出色的切割能力,侧向稳定性极佳。

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 由合成树脂粘合并由纤维材料加固的高性能切割片

  • 适合装在电动或气动角磨机上进行自由手持切割

  • 极不易断裂

  • 尺寸极精简,耐不平衡性能佳
产品须知
  • 存放:在 20°C 室温下干燥存放

  • 工作时务必穿着合适的防护衣物

  • 执行切割作业时,始终佩戴合适的防护面罩

  • 仅可使用完好无损的切割片

  • 切勿在切割过程中让切割片发生卡塞/倾斜 — 这会加大断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上

满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。