仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 19 版本的 12 商品
金刚石切割片,专为道路施工而开发
施工现场用切割片,对混凝土、钢筋混凝土、炼砖等通用
用于手持锯/地板锯。这款功能极其丰富、速度极快的金刚石切割片适用于所有建筑行业。专门开发用于频繁更换材料的应用。也非常适合救援服务部门(消防部门、技术救援组织等)用来切割防护轨、橡胶或玻璃。
用途广泛、经久耐用且经济高效的施工现场用切割片,也适合用于墙壁开槽机。
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
性能优异的坚固金刚石切割片
黄色适用于施工现场。用于角磨机。功能多样,速度极快。专门开发用于频繁更换材料的应用。也非常适合救援服务部门(消防部门、技术救援组织等)使用。
适合进行湿式切削。
同样适用于建筑施工、土木工程中的软质和硬质材料以及所有使用类似材料的相关行业。使用寿命极长,非常经济实惠。
优质的标准切割片,可用于具有不同材料的施工现场。
为道路施工开发的金刚石切割片
适用于 20 毫米厚的瓷砖和类似材料,带闭合边缘,可实现快速、干净的切削效果。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。