浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带公制分裂冲头的金属板冲孔器
带公制分裂冲头的金属板冲孔器 - 1
带公制分裂冲头的金属板冲孔器 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带公制分裂冲头的金属板冲孔器

符合 EN 50262 标准的公制 ISO 尺寸

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

单个(不带牵引螺栓)



使用寿命长


专用切削槽型



材料在冲模内被劈成 3 半 — 冲孔废料不会附着在接合螺栓上,确保刀具磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺



可在准线处精确对准


冲模上有 4 个槽口

产品须知

对于 19.0 毫米直径的牵引螺栓,作为选择,还可使用 M20 的金属板冲孔器 (PG 13.5) 进行预切。


用于预钻孔:高速钢麻花钻,货号 0624...


为牵引螺栓加润滑脂:AL 1100,货号 0893 110 1