小型研磨盘 迷你纤维盘
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
坚韧的聚酯纤维
高抗撕裂性
特殊制造工艺:在一定的压力和温度下在研磨盘的背面额外添加一层磨砂毡材料(层压)
- 研磨盘强度和稳定性更高
- 使用寿命更长,研磨性能高于标准的迷你纤维盘
可装在气动棒磨机(下偏式)和柔性轴上使用。
76 毫米 ∅ 直径的研磨盘还可与 M14 夹头一起装在 115 毫米气动或电动角磨机上使用。
应用
用于加工焊缝、表面打磨、去除喷漆和涂料、工具磨锐、修整和平滑处理、去毛刺、边棱打磨和精加工、除锈,特别是在难以接近的地方。
可处理的材料:
特别适用于不锈钢、铬和镍合金。合金钢和非合金钢、结构钢、工具钢、有色金属、铸铁、硬质塑料和木材。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!