22 毫米孔,带十字槽
硫化纤维制成的衬背材料
- 粒度 16-50:0.8 毫米
- 粒度 60-120:0.6 毫米
高弹力全合成树脂粘结
使用寿命长
静电散射
一致的去除率
产品须知
一般使用和安全防范说明
- 只能使用带有经认可且未损坏的支撑板的纤维盘
- 纤维盘的直径不得大于支撑板直径 15 毫米
- 不允许进行插铣磨削
- 请务必佩戴合适的防护用具,例如护目镜、手套、听力保护装置等
- 避免阳光直射及热源。请勿存放在潮湿环境或地板上
- 在 18-22°C 的温度和 45-60% 的相对空气湿度下存放于原包装内
应用
用于手持式气动或电动角磨机,与支撑板配合使用,最大圆周速度可达到 80 米/分
对扁平和弯曲零件进行边缘和表面研磨:
- 粒度 16–40:调平焊缝,点焊,硬钎焊缝。对钣金、铸造和锻造金属零件进行去毛刺加工。打磨浇口
- 粒度 40-80:对焊缝进行平滑处理,处理边缘断裂问题,并对板材和其它金属表面进行裸磨
- 粒度 40-120:除锈,研磨旧漆层,并在车辆维修过程中进行细磨
可处理的材料:
钢、有色金属、铸造金属和铝合金
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!