浏览器不支持,请手动加入收藏夹
耐久型粗磨盘,用于钢材 耐久型

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

耐久型粗磨盘,用于钢材 耐久型

兼具使用寿命极长以及材料去除效率高的优点。

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 由合成树脂粘合并由纤维材料加固的高性能粗磨盘

  • 适合装在电动或气动角磨机上进行自由手持打磨

  • 极不易断裂

  • 尺寸极精简,耐不平衡性能佳
产品须知
  • 存放:在 20°C 室温下干燥存放

  • 工作时务必穿着合适的防护衣物

  • 仅可使用完好无损的磨盘

  • 确保正确的接触压力


确保粗磨盘的接触角度正确


接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。

符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。