- 带有 6 毫米键槽和尺寸为 19 的孔,适用于平面磨床
- 中等硬度
- 合成刚玉
- 合成树脂粘结砂磨段
- 在不锈钢、铜、铝、黄铜等材料中产生令人印象深刻的表面质量。此外,还用于清洁氧化层以及对塑料和木材进行打磨。
- 圆周速度:由所用的机床指定,但不超过 30 米/秒 = 3700 转/分
产品须知
一般工作指导:在高速时,粗磨粒像细磨粒一样工作;而在低速时,细磨粒像粗磨粒一样工作。
对工具使用低接触压力;接触压力过大会导致过早磨损。
磨屑去除不足时,不要增加接触压力,而应使用更粗糙的磨粒。
注意:注意保持正确的运行方向!工具只能顺时针旋转。
应用
在不锈钢、铜、铝、黄铜等材料中产生令人印象深刻的表面质量。此外,还用于清洁氧化层以及对塑料和木材进行打磨。
可处理的材料:锻钢、可锻铸铁、灰铸铁、碳钢、深冲钢、钢带、注塑锌合金、有色金属、铬镍和其他不锈钢、木材。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!