折叠式磨砂毡
在所有材料上都可实现几乎无肩的拉丝消光效果
采用双浸渍法
与普通抛光辊相比,使用寿命极长
颜色编码
易于分配精度结构
圆周速度
由所用机器指定,但不超过 3700 转/分。
应用
进行无阴影消光、滚光、抛光处理以及匹配“预打磨”金属板、实现令人印象深刻的表面效果、清洁氧化物涂层并去除回火色。
可处理的材料:锻钢、可锻铸铁、灰铸铁、碳钢、深冲钢、钢带、注塑锌合金、有色金属、铬镍和其他不锈钢以及木材。
说明
在高转速下,粗磨粒像细磨粒一样工作;而在低转速下,细磨粒像粗磨粒一样工作。
对工具使用低接触压力;接触压力过大会导致工具过早磨损。
排屑不足时,不要增加接触压力,而应使用更粗糙的磨粒。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!