尼龙拉丝研磨辊
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
柔性的开孔拉丝结构
- 能够根据工件的几何形状完美地调整自身形状,以实现最佳的表面接触。
- 几乎不会因为表面磨损造成堵塞
- 均匀、可重复的打磨结果
- 减少热量的产生 -> 形成冷态打磨
均匀、一致的作业效果以及干净、无残留的表面
连续地接触新磨粒
可最大限度地降低损坏工件表面或是过度去料的风险
易于使用的研磨操作
不会污染材料表面
不含腐蚀性金属
塑料支撑法兰可以分段拆下
19 毫米定位孔和 4 个 6 毫米楔形锥头
产品须知
不得超出最大容许转速。工作时务必佩戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等。用于粗清洁的拉丝磨盘不适合进行边棱打磨。因此,只能顺着边棱而不要对着边棱进行打磨操作!请遵守操作说明。
应用
- 几乎通用于所有材料。尤其适用于不锈钢、钢、有色金属、木材、塑料。
- 用于清洁焊缝、金属表面、木材和塑料
- 清除回火色、氧化皮、锈迹、腐蚀、灰尘和氧化层、涂层、漆层、之前所刷涂层、合成树脂、粘胶剂、密封垫残留物以及水泥和其它混凝土残留物。
- 对表面进行构造化、拉丝消光、制备以及打毛处理
- 轻型去毛刺任务
- 清洁车辆底部以及用于车身构造内的其他各种工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!