抛光辊
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 带有 6 毫米楔形锥柄和尺寸为 19 的孔,适用于表面打磨机
- 中等硬度
- 普通刚玉
- 合成树脂粘结打磨段
- 圆周速度:由所用的机床指定,但不超过 30 米/秒 = 3700 转/分
产品须知
一般工作指导:在高速时,粗磨粒像细磨粒一样工作;而在低速时,细磨粒像粗磨粒一样工作。
对工具使用低接触压力;接触压力过大会导致过早磨损。
磨屑去除不足时,不要增加接触压力,而应使用更粗糙的磨粒。
注意:注意保持正确的运行方向!工具只能顺时针旋转。
应用
适合消光和抛光。去除金属、硬塑料和木材的轻微划痕
可处理的材料:锻钢、可锻铸铁、灰铸铁、碳钢、深冲钢、钢带、注塑锌合金、有色金属、铬镍和其他不锈钢、木材。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!